Motion
5811260130

AVENTICS
5811260130

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05746906
N° MFR5811260130
Prix207.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811260130

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05746906
N° MFR5811260130
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
Prix207.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5811260130 V581-5/2DS-024DC-I1-2P15-LUA-