Motion
5812170540

AVENTICS
5812170540

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 42 V c.a., solénoïde unique, montage sur base
N° D’ARTICLE MI05746935
N° MFR5812170540
Prix228.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812170540

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 42 V c.a., solénoïde unique, montage sur base
N° D’ARTICLE MI05746935
N° MFR5812170540

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    95.35 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    42 V c.a., 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812170540 V581-5/2SR-24/42-I2-1CNO-HUX-