Motion
5812220200

AVENTICS
5812220200

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05746942
N° MFR5812220200
Prix291.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812220200

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05746942
N° MFR5812220200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix291.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    95.35 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812220200 V581-5/2DS-024AC-I2-2P22-HBX-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon