Motion
5812721300

AVENTICS
5812721300

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05746972
N° MFR5812721300
Prix391.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812721300

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05746972
N° MFR5812721300
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
Prix391.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5812721300 V581-5/3PC-110AC-I2-2P22-HBX-