Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M16x1.5
- Taille de la tige18 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Montage sur manille amovible Mp21827005912
- Type de coussinAmorti pneumatique
- Type de cylindreMétrique
- Montage à bride - MF1/MF21827005928
- Fixations au pied - MS11827005880 Étroit, 1827005872 Large
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement29 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Goupille de pivotR422003614
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tige1827009941 Acier galvanisé
- Œillet de tige7472ZZ1446 Acier galvanisé
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tige1823300030
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC12P
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124005
- Normes respectéesCNOMO NFE 49-001
Aperçu
- Selon la norme NFE 49-001
- Ø 25 mm à 200 mm
- Course max. : 2300 mm
- Conception robuste
- En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure