Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage125 mm
- Taille du port1/2 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M27x2
- Taille de la tige32 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
- Joint à rotule du support pivotant incliné1827001790
- Support pivotant en angle uni1825805281
- Support de tourillon central Mt41827003997
- Montage sur manille amovible Mp21827004862
- Type de coussinCoussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)1827004866
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œil1827001625
- Montage à bride - MF1/MF21827004861
- Raccord sphérique flexible1826409006
- Fixations au pied - MS11827001310
- Support de tourillon avant Mt51827001615
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement22 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 248 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Support de tourillon arrière Mt61827001615
- Manille de tige1827001493 Acier galvanisé
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tige1823300029
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointR412012576 Standard, R412012578 Faible friction, R412012577 Haute température, R412012579 Grattoir métallique
- SérieTRB
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124013
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Selon ISO 15552
- Ø 125 mm
- Course max. : 2850 mm
- Conception robuste
- En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure