Motion
R480608061

AVENTICS
R480608061

Cylindre à air sans tige à couplage magnétique RTC-CP - Double action, alésage de 32 mm, course de 1524 mm, guide-bille - Type compact
N° D’ARTICLE MI05751360
N° MFRR480608061
Prix2,794.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R480608061

Cylindre à air sans tige à couplage magnétique RTC-CP - Double action, alésage de 32 mm, course de 1524 mm, guide-bille - Type compact
N° D’ARTICLE MI05751360
N° MFRR480608061
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
Prix2,794.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    1764 mm
  • Largeur totale
    109.9 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    1524 mm

Détails

  • Type de coussin
    Réglable
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide-bille compact
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    RTC-CG

Aperçu

Description du fabricant
R480608061 RTC-DA-032-0600-CG-IM00S00NLP
  • Alésage de 32 mm
  • 1/8 ports BSPP
  • Double action
  • Avec piston magnétique
  • Guide de rail à billes
  • Guide compact
  • Amorti pneumatique, réglable
  • Easy2Combine compatible avec le kit de connexion