Motion
0820027328

AVENTICS
0820027328

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05752778
N° MFR0820027328
Price$334.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820027328

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, position 3 (centre de pression), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05752778
N° MFR0820027328
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
Price$334.66/each

Spécifications

Details

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.08 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
0820027328 SOL. VANNE

Les clients ont également acheté