Motion
R433076263

AVENTICS
R433076263

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po de diamètre, 6.000 po de longueur en course, montage MF2 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI05753815
N° MFRR433076263
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433076263

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po de diamètre, 6.000 po de longueur en course, montage MF2 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI05753815
N° MFRR433076263
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 M
  • Diamètre de la tige
    1.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Les deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MF2
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433076263 "2X6 CMF2-PHC 1"" TIGE 3/4-16M"