Motion
3302A-2RS-1TN9/MT33

SKF
3302A-2RS-1TN9/MT33

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de 0.7500 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI05756680
N° MFR3302A-2RS-1TN9/MT33
Prix210.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3302A-2RS-1TN9/MT33

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de 0.7500 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI05756680
N° MFR3302A-2RS-1TN9/MT33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix210.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3302A-2RS-1TN9/MT33 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570033786
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.3 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570033786

Aperçu

Description du fabricant
3302A-2RS-1TN9/MT33 BRG