Motion
13383636158

PFANNENBERG
13383636158

Unité de refroidissement DTS 3185 DTS - lavage, capacité de refroidissement de 5000-7000 Btu/h, 400/460 V, montage latéral, matériau en acier inoxydable, couleur 304 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05758958
N° MFR13383636158
Prix7,417.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13383636158

Unité de refroidissement DTS 3185 DTS - lavage, capacité de refroidissement de 5000-7000 Btu/h, 400/460 V, montage latéral, matériau en acier inoxydable, couleur 304 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05758958
N° MFR13383636158
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
Votre prix7,417.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12.00 po
  • Hauteur
    36.00 po
  • Poids
    108.00 lb
  • Largeur
    12.00 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000005
  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18884000003
  • Condensateur C12 (ventilateur d’évaporateur)
    18814000003
  • Couleur
    Acier inoxydable 304
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Évaporateur de condensation
    18881300026
  • Bobine de condenseur
    18881400004
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100020
  • Capacité de climatisation
    5000-7000 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200013
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 4/4x
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100011
  • Filtre/sécheuse
    18885000000
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • FU2/FU3 (fusibles)
    18813000002
  • Classe de fusible
    5
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Filtre à mailles métalliques
    18380000025
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    70 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    2.72 A
  • Manuel d’utilisation
  • Relais de surveillance de phase
    18883000015
  • Consommation d’énergie
    1283 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    750 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Voyant d’état
    18883000028
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Transformateur
    18883000018
  • TXV
    18881300027
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131067085
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
DTS3185; 13383636158 UNITÉ CA
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conçu comme une solution idéale pour une grande variété d’applications
  • La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à la conception sans filtre à large espacement des ailettes du condenseur
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Les unités extérieures et de lavage ont un revêtement spécial pour une protection supérieure contre la corrosion, en particulier avec de l’eau salée, du gaz aigre et d’autres gaz corrosifs
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
  • Conception robuste
  • La connexion d’alimentation enfichable élimine le besoin d’ouvrir le châssis
  • 400/460V unités protégées contre les erreurs de phase de câblage
  • Panneau de commande électrique facile d’accès
  • Soulever les orifices de la cosse pour permettre une installation sécuritaire
  • L’empreinte étroite offre une grande capacité de refroidissement aux enceintes aussi petites que 12 pouces de largeur