Spécifications
Dimensions
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Hauteur1.880 po
- Longueur2.850 po
- Longueur totale2.850 po
- Poids0.74 lb
- Largeur1.880 po
Détails
- Détails supplémentairesAgriculture, outils hydrauliques, industrie générale, construction, transfert de fluides, produits chimiques, pétrole et gaz, transport, aliments et boissons, camions, nucléaire
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Extrémité 2 Filetage1X11 .5
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température de fonctionnement min.-15 °F
Aperçu
- Un couplage qui établit la norme de l’industrie
- Les vannes à clapet auto-scellantes offrent une excellente étanchéité à haute et basse pression