Spécifications
Dimensions
- Poids19 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMur
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- La douche oculaire à montage mural est dotée d’une cuvette en acier inoxydable 12” avec support mural en aluminium coulé enduit de poudre.
- Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Gentle Spray avec des couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
- La douche oculaire est activée par un robinet à bille de ½ po en laiton chromé IPS avec poignée à drapeau en aluminium moulé.
- L’activation de la valve de lavage oculaire ouvre également le couvercle de la cuvette en acier inoxydable, qui couvre toute la cuvette lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- La cuvette en acier inoxydable agit comme un évier pour drainer l’eau.