Motion
UKFS313D1

NTN
UKFS313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05759916
N° MFRUKFS313D1
Price$894.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFS313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI05759916
N° MFRUKFS313D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$894.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.5313 in
  • Bore Diameter  
    2-3/8 in
  • Overall Length Diameter  
    8.1875 in

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238761
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238761

Aperçu

Description du fabricant
UKFS313D1 PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté