Motion
V8M8-SS
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05759964
N° MFRV8M8-SS
Price$418.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05759964
N° MFRV8M8-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$418.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1-7/8 po
  • Longueur
    3.22 po

Details

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1 po. NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V8M8-SS MAMELON

Les clients ont également acheté