Motion
66252843244

NORTON ABRASIVES
66252843244

Type 27, 9 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05762193
N° MFR66252843244
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843244

Type 27, 9 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05762193
N° MFR66252843244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 à 11.0000 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843244 T27 9X1/8X5/8-11

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif