Motion
ACA-QC-BDP2/3XLBL

MILLER BY HONEYWELL
ACA-QC-BDP2/3XLBL

Harnais de sécurité complet, 2XL/3XL, 400 lb, bleu
N° D’ARTICLE MI05763370
N° MFRACA-QC-BDP2/3XLBL
Prix1,045.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
ACA-QC-BDP2/3XLBL

Harnais de sécurité complet, 2XL/3XL, 400 lb, bleu
N° D’ARTICLE MI05763370
N° MFRACA-QC-BDP2/3XLBL
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
Prix1,045.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Bleu - 2XL/3XL po-oz

Détails

  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • CUP_NON
    612230198725

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE NOYAU D’AIR ACA-QC-BDP2/3XLBL MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.