Spécifications
Dimensions
- TaillePetit/Moyen
Details
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurBleu
- Emplacements des anneaux en DArrière, côté
- Matériau du harnaisMatériel exclusif
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Rembourrage ou doublureRembourrage arrière
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
- Construction extensibleHarnais extensible
- Application de styleStyle veste
- CUP_NON612230198640
Aperçu
Description du fabricant
AC-TB-BDP/S/MBL MILLER FAISCEAU D'AIRCORE