Motion
CEINTURE EN TISSU 27346 TRIZACT(TM) 307EA 1 PO X 132 PO A45 POIDS EN JE FULLFLEX

3M
27346 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 132 IN A45 JE-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 307EA, A45 JE, 1 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763842
N° MFR27346 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 132 IN A45 JE-WEIGHT FULLFLEX
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27346 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 132 IN A45 JE-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 307EA, A45 JE, 1 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763842
N° MFR27346 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 132 IN A45 JE-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440149460
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115273469
  • CUP_NON
    00051115273469

Aperçu

Description du fabricant
27346 COURROIE EN TISSU TRIZACT(TM) 307EA 1 PO / 25,4 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels