Motion
27354 COURROIE EN TISSU 777F  37 PO X 60 PO 60 YF POIDS 2 PAR CAISSE

3M
27354 CLOTH BELT 777F 37 IN X 60 IN 60 Y YF-WEIGHT 2 PER CASE

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763850
N° MFR27354 CLOTH BELT 777F 37 IN X 60 IN 60 Y YF-WEIGHT 2 PER CASE
Prix499.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27354 CLOTH BELT 777F 37 IN X 60 IN 60 Y YF-WEIGHT 2 PER CASE

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763850
N° MFR27354 CLOTH BELT 777F 37 IN X 60 IN 60 Y YF-WEIGHT 2 PER CASE
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
Prix499.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440149544
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115273544
  • CUP_NON
    00051115273544

Aperçu

Description du fabricant
27354 COURROIE EN TISSU 777F 37 PO X 60 PO 60 Y
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie