Motion
27389 COURROIE EN TISSU 777F  2-1/2 PO X 60 PO POIDS P120 YF

3M
27389 CLOTH BELT 777F 2-1/2 IN X 60 IN P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763878
N° MFR27389 CLOTH BELT 777F 2-1/2 IN X 60 IN P120 YF-WEIGHT
Prix30.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27389 CLOTH BELT 777F 2-1/2 IN X 60 IN P120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P120 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763878
N° MFR27389 CLOTH BELT 777F 2-1/2 IN X 60 IN P120 YF-WEIGHT
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
Prix30.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440149890
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115273896
  • CUP_NON
    00051115273896

Aperçu

Description du fabricant
27389 COURROIE EN TISSU 777F 2-1/2 PO X 60 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie