Motion
COURROIE EN TISSU 27904 TRIZACT(TM) 237AA  2 PO X 72 PO A80 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
27904 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 72 IN A80 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A80 poids X, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763915
N° MFR27904 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 72 IN A80 X-WEIGHT FULLFLEX
Prix28.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27904 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 72 IN A80 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A80 poids X, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763915
N° MFR27904 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 72 IN A80 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix28.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440155046
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115279041
  • CUP_NON
    00051115279041

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU 27904 TRIZACT(TM) 237AA 2 PO / 354 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels