Motion
28419 KIT ADAPTATEUR DE ROUE 28419 1/2-20 EXTERNE

3M
28419 WHEEL ADAPTER KIT 28419 1/2-20 EXTERNAL

3M™ Trousse d’adaptateur de roue 28419, 1/2-20 externe, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763919
N° MFR28419 WHEEL ADAPTER KIT 28419 1/2-20 EXTERNAL
Prix157.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28419 WHEEL ADAPTER KIT 28419 1/2-20 EXTERNAL

3M™ Trousse d’adaptateur de roue 28419, 1/2-20 externe, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763919
N° MFR28419 WHEEL ADAPTER KIT 28419 1/2-20 EXTERNAL
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
Prix157.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.502 lb

Détails

  • Application
    - Polissage - Ébavurage - Finition - Préparation de surface
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141284194
  • CUP_NON
    00051141284194

Aperçu

Description du fabricant
KIT ADAPTATEUR ROUE 28419 28419 1/2-20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Vous permet de monter des roues sur des outils électriques avec d’autres styles de fixation
  • Ajoute de la polyvalence et une utilisation plus flexible de l’équipement de finition et de meulage
  • Optimise la valeur de votre investissement dans les outils
  • Variété d’adaptateurs et de configurations de trousses d’adaptateurs pour s’adapter au conditionnement de surface, au revêtement, au PG et aux autres roues
  • À utiliser avec la ponceuse en ligne, les meuleuses de banc, les moteurs de banc, les outils de paillasse