Motion
CEINTURE EN TISSU 50495 TRIZACT(TM) 307EA 1 PO X 76 PO A30 POIDS EN JE FULLFLEX

3M
50495 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 76 IN A30 JE-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 307EA, A30 JE, 1 po x 76 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764115
N° MFR50495 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 76 IN A30 JE-WEIGHT FULLFLEX
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50495 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 76 IN A30 JE-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 307EA, A30 JE, 1 po x 76 po, Film-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764115
N° MFR50495 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 76 IN A30 JE-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    76 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440186173
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125504959
  • CUP_NON
    00051125504959

Aperçu

Description du fabricant
50495 COURROIE EN TISSU TRIZACT(TM) 307EA 1 PO / 25,4 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels