Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP 8 PO X 1/2 PO X 3 PO 11S AILETTES

3M
60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764328
N° MFR60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN
Prix203.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764328
N° MFR60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule d’ébarbage 60453 EXL-XP Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 3 po, une qualité FIN, un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un type de meule à paroi, ce qui la rend adaptée à la finition fine et au raffinement de la surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500293602
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011604534
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011604534
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
60453 ÉBARBAGE SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue la plus durable de la gamme EXL offre un taux de coupe élevé et un fonctionnement en douceur pour l’ébavurage, le polissage et la finition exigeants
  • Fonctionne sur tous les métaux, les composites et le verre tout en offrant la même finition et la même consistance supérieures que la gamme de roues Scotch-Brite™ .
  • Le minéral exposé produit moins de bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer et à préparer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • La nouvelle technologie maintient la conformabilité des roues, offre une rétention supérieure des bords et résiste aux « ébréchures »