Motion
64999 COURROIE EN TISSU 577F  2-1/2 PO X 60 PO POIDS 36 YF

3M
64999 CLOTH BELT 577F 2-1/2 IN X 60 IN 36 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764405
N° MFR64999 CLOTH BELT 577F 2-1/2 IN X 60 IN 36 YF-WEIGHT
Prix24.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64999 CLOTH BELT 577F 2-1/2 IN X 60 IN 36 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 2-1/2 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764405
N° MFR64999 CLOTH BELT 577F 2-1/2 IN X 60 IN 36 YF-WEIGHT
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
Prix24.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257941
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119649994
  • CUP_NON
    00051119649994

Aperçu

Description du fabricant
64999 COURROIE EN TISSU 577F 2-1/2 PO X 60 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques