Motion
67701 COURROIE EN TISSU 577F  3-1/2 PO X 15-1/2 PO POIDS 60 YF

3M
67701 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, 60 YF, 3-1/2 po x 15-1/2 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764409
N° MFR67701 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 60 YF-WEIGHT
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67701 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, 60 YF, 3-1/2 po x 15-1/2 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764409
N° MFR67701 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 60 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60440258006
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119677010
  • CUP_NON
    00051119677010

Aperçu

Description du fabricant
67701 COURROIE EN TISSU 577F 3-1/2 PO X 15-1/2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques