Motion
78104 COURROIE EN TISSU 966F  4 PO X 132 PO 36 YF-POIDS MEULAGE DE PRÉCISION AU ROULEAU

3M
78104 CLOTH BELT 966F 4 IN X 132 IN 36 YF-WEIGHT PRECISION ROLL GRINDING

3M™ Courroie à vêtements Cubitron II 966F, 4 po x 132 po, poids 36+ YF, meulage de précision, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764417
N° MFR78104 CLOTH BELT 966F 4 IN X 132 IN 36 YF-WEIGHT PRECISION ROLL GRINDING
Prix107.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
78104 CLOTH BELT 966F 4 IN X 132 IN 36 YF-WEIGHT PRECISION ROLL GRINDING

3M™ Courroie à vêtements Cubitron II 966F, 4 po x 132 po, poids 36+ YF, meulage de précision, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764417
N° MFR78104 CLOTH BELT 966F 4 IN X 132 IN 36 YF-WEIGHT PRECISION ROLL GRINDING
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
Prix107.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    60440163099
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119781045
  • CUP_NON
    00051119781045

Aperçu

Description du fabricant
78104 COURROIE EN TISSU 966F 4 PO X 132 PO 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • L’endos en tissu de poids Y est robuste et flexible pour un ponçage agressif
  • Le matériau en polyester est résistant à l’eau pour permettre une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
  • Les grains abrasifs en céramique offrent un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie pour une meilleure performance