Motion
COURROIE EN TISSU 84184 TRIZACT(TM) 237AA  2 PO X 48 PO A160 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
84184 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 48 IN A160 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A160 poids X, 2 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764424
N° MFR84184 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 48 IN A160 X-WEIGHT FULLFLEX
Prix22.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84184 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 48 IN A160 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A160 poids X, 2 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764424
N° MFR84184 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 237AA 2 IN X 48 IN A160 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Prix22.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    160
  • Numéro de stock du fabricant
    60440164782
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119841848
  • CUP_NON
    00051119841848

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU 84184 TRIZACT(TM) 237AA 2 PO / 354 MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels