Motion
5EL012K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 3/4 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05764774
N° MFR5EL012K
Prix209.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 3/4 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05764774
N° MFR5EL012K
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
Prix209.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Accouplements d’adaptateur d’arbre - Type progressif avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018466

Aperçu

Description du fabricant
5EL012K