Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.6090 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Longueur de la goupille2.1060 po
- Hauteur de la plaque0.1920 po
- Épaisseur de la plaque0.1920 po
- Résistance à la traction40000 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes chaînes Renold série 81X ont des dimensions d’engrenage identiques et fonctionneront sur le même pignon dans une application donnée. Les chaînes 81XH et 81XHH sont utilisées pour les applications de convoyeur à usage intensif où l’espace est limité. Les deux chaînes sont conçues avec une durée de vie maximale de la chaîne, car l’objectif principal Les chaînes doivent être protégées contre la saleté/l’humidité et être lubrifiées avec une huile à base de pétrole de bonne qualité, non détergente. Les chaînes Renold sont prélubrifiées avant leur répartition, mais comme toutes les chaînes, elles ont besoin d’une lubrification régulière pendant leur vie utile. Des conseils de spécialistes doivent être demandés pour chaque application afin de s’assurer que le lubrifiant utilisé ne se dégrade pas ou ne contamine pas le produit de bois transporté. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Renold local ou consulter la section Installation et entretien.
- Numéro de chaîne et pas81XH à 1 1/4 po
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- CUP_NON6623901384952
Aperçu
- Contrôle très précis du pas qui réduit la friction, ce qui réduit l’usure.
- Plaques latérales traitées thermiquement pour une usure et une durée de vie accrues.
- Rouleaux conçus pour faire face à cette application hostile.
- Toutes les chaînes sont prélubrifiées pour améliorer la durée de vie initiale de la chaîne et/ou la protection pendant l’entreposage.
- Un matériau avec d’excellentes propriétés soudables, la méthode standard de fixation des accessoires dans l’industrie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation