Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de la vis25 mm
Détails
- Type d’accessoireSupport de roulement double à bride
Aperçu
- Les supports à roulement double à bride utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
- Les supports à roulement double à bride sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
- Les supports de roulement à bride sont montés en utilisant la face arrière et sont livrés avec une surface usinée pilote pour faciliter le montage et l’alignement.
- Les supports à roulement double à bride sont montés soit sur le type 3K - Extension d'arbre clavette, 3L - Extension d'arbre sans clé, ou 3N - Sans usinage d'extrémité d'extension d'arbre.