Motion
VXD2G6SC
Électrovanne à port Pilot Op 2 (N.O.)
N° D’ARTICLE MI05767703
N° MFRVXD2G6SC
Prix471.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 (N.O.)
N° D’ARTICLE MI05767703
N° MFRVXD2G6SC
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
Prix471.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8440 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE À 2 PORTS OP PILOTE VXD2G6SC
  • Boîtier IP65
  • Pour une utilisation avec une huile haute température, viscosité ne dépassant pas 50mm²/s
  • Température du produit : -5 à 100°C
  • Isolation des bobines de classe H
  • Port : 1/4 à 1 pouce. Bride : 32A à 50A