Spécifications
Dimensions
- Hauteur du panneau inférieur4 po
- Hauteur de la barre transversale4 po
- Largeur de la barre transversale24 po
- Largeur du panneau24 po
Détails
- Détails supplémentairesOffre de nombreuses caractéristiques réservées à l’industrie telles que : un support d’éclairage encastré pour protéger la lumière de l’impact. Panneaux revêtus encastrés et remplaçables offrant flexibilité et économies. Conçu pour faciliter l’emboîtement et l’empilage. Les barricades Plastx sont recyclables à 100 %. Toutes les barricades sont certifiées NCHRP-350 et répondent aux spécifications MUTCD. Impression Custon disponible.
- Matériau du cadrePlastique
- Capacité de fixation de la lumièreOui
- Couleur du panneau ou de la barre transversaleOrange, blanc
- Matériau du panneau ou de la barre transversalePlastique
- Type de produitBarricades routières
- Normes respectéesMUTCD, NCHRP-350
- TypeBarricade de type II