Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.08 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po