Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids49.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe hydraulique à piston unit-triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - pistolet de déclenchement - lance de 24 po - jet de pulvérisation multirég. de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique - injection chimique en aval - tuyau de pression de 50 pi - transforme la pression hydraulique en pression d'eau. Débit d'huile : 5 gal/min Pression d'huile requise : 2200 PSI
- Type de moteurAlimentation hydraulique
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles hydrauliques
- Type d’eauEau froide