Motion
404HYD

CAM SPRAY
404HYD

Laveuse à pression - Moteur hydraulique à alimentation électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778773
N° MFR404HYD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
404HYD

Laveuse à pression - Moteur hydraulique à alimentation électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778773
N° MFR404HYD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe hydraulique à piston unit-triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - pistolet de déclenchement - lance de 24 po - jet de pulvérisation multirég. de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique - injection chimique en aval - tuyau de pression de 50 pi - transforme la pression hydraulique en pression d'eau. Débit d'huile : 12 gal/min Pression d'huile requise : 1500 PSI
  • Type de moteur
    Alimentation hydraulique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Série/système
    Modèles hydrauliques
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HYDRAULIQUE 404HYD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif