Motion
3000HM

CAM SPRAY
3000HM

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778776
N° MFR3000HM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3000HM

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778776
N° MFR3000HM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    210.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, pression réglable en aval, injection chimique, soupape de décharge thermique mécanique, corps de tube à revêtement en poudre, pneus remplis de mousse de 4 - 13 po, pistolet à gâchette de réservoir de carburant de 5 gallons, buses interchangeables robustes de 36 po dans les buses haute pression de 0, 15, 25 et 40 degrés, et moteur à démarrage électrique avec buse à savon et boîtier de batterie non inclus
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    389 cc
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles à essence Master Frame
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
3000HM RONDELLE DE PRESSION DE GAZ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif