Motion
7000HXR

CAM SPRAY
7000HXR

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4.2 gal/min, pression nominale de 7000 psi, puissance nominale de 688 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778779
N° MFR7000HXR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
7000HXR

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4.2 gal/min, pression nominale de 7000 psi, puissance nominale de 688 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778779
N° MFR7000HXR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    350.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, pression réglable en aval, injection chimique, soupape de décharge thermique mécanique, chariot à armature en tube à revêtement en poudre avec pneus remplis de mousse de 4 - 13 po, pistolet à gâchette de réservoir de carburant de 5 gallons avec buses interchangeables robustes de 36 po dans les buses haute pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et moteur à démarrage électrique à pointe savon avec boîtier de batterie, batterie non incluse, enrouleur de tuyau manuel avec tuyau de 50 pi
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4.2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    688 cc
  • Pression nominale
    7000 psi
  • Série/système
    Modèles à essence Master Frame
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
7000HXR RONDELLE DE PRESSION DE GAZ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif