Motion
5055HRC

CAM SPRAY
5055HRC

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 5000 psi, puissance nominale de 688 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778780
N° MFR5055HRC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
5055HRC

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 5000 psi, puissance nominale de 688 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778780
N° MFR5055HRC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    450.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique réglable sur pompe-Pistolet de déclenchement, buses de pression interchangeables de 36 po en tube-rallonge de 0 et 15 degrés, enrouleur manuel de flexible de pression de 50 pi, cadre enduit de poudre, réservoir d’eau de 35 gallons, moteur de démarrage électrique avec batterie non inclus
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    5.5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    688 cc
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Série/système
    Modèles à essence Master Frame
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
5055HRC RONDELLE DE PRESSION DE GAZ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif