Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids165.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à plongeur Triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique à pression réglable sur le pistolet à déclenchement par injection chimique en aval de la pompe avec lance de 2 pièces, buse à motif 0-60 degrés multirég. avec Hi-Low pour injection chimique, cadre enduit de poudre de tuyau à pression de 50 pi avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, réservoir de produits chimiques de 3 gallons
- Type de moteurGaz
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale196 cc
- Pression nominale2700 psi
- Série/systèmeModèles de chariot à essence
- Type d’eauEau froide