Motion
3500HXS

CAM SPRAY
3500HXS

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3500 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778787
N° MFR3500HXS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3500HXS

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3500 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778787
N° MFR3500HXS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur Triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique à pression réglable sur le pistolet à déclenchement par injection chimique en aval de la pompe avec lance de 2 pièces, buse à motif 0-60 degrés multirég. avec Hi-Low pour injection chimique, cadre enduit de poudre de tuyau à pression de 50 pi avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, réservoir de produits chimiques de 3 gallons
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    389 cc
  • Pression nominale
    3500 psi
  • Série/système
    Modèles de chariot à essence
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR CHARIOT À ESSENCE 3500HXS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif