Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids185.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique sur pistolet à déclenchement par injection chimique à pression réglable par pompe avec buses interchangeables robustes de 36 po en tube-rallonge de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon - cadre enduit de poudre pour tuyau de pression de 50 pi avec support pour tube-rallonge et pneus de 10 po
- Type de moteurDiesel
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale6.5 hp
- Pression nominale2500 psi
- Série/systèmeModèles de chariots diesel
- Type d’eauEau froide