Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids300.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston triplex avec pistons en céramique et soupapes de décharge thermique en acier inoxydable sur pistolet à déclenchement par injection chimique à pression réglable par pompe avec buses interchangeables robustes de 36 po en tube-rallonge dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50, cadre en aluminium avec pneus de 10 po, batterie de batterie non incluse
- Type de moteurDiesel
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale10 hp
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeModèles de chariots diesel
- Type d’eauEau froide
Aperçu
Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR CHARIOT DIESEL 3000DX