Motion
3000DXE

CAM SPRAY
3000DXE

Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 10 HP, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778791
N° MFR3000DXE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3000DXE

Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 10 HP, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778791
N° MFR3000DXE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    300.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston triplex avec pistons en céramique et soupapes de décharge thermique en acier inoxydable sur pistolet à déclenchement par injection chimique à pression réglable par pompe avec buses interchangeables robustes de 36 po en tube-rallonge dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50, cadre en aluminium avec pneus de 10 po, batterie de batterie non incluse
  • Type de moteur
    Diesel
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles de chariots diesel
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR CHARIOT DIESEL 3000DXE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif