Motion
4000D
Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 14 HP, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778793
N° MFR4000D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laveuse à pression - moteur diesel, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 14 HP, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05778793
N° MFR4000D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    300.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston type dérapage-triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable-robinet de décharge thermique-pistolet à déclenchement par injection chimique à pression réglable avec buses interchangeables de 36 po dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon-boyau à pression-50-cadre à revêtement en poudre-batterie non incluse
  • Type de moteur
    Diesel
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    14 hp
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Série/système
    Modèles de patins diesel
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À GLISSEMENT DIESEL 4000D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif