Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids1000.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston Triplex de style à montage sur camionnette avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable Pistolet à déclenchement d'injection chimique à pression réglable avec buse à motif 0-60 degrés multi-rég. de 2 pièces avec Hi-Low pour réservoir d'eau de 150 gallons moulé par injection chimique avec arrêt automatique si la machine fonctionne avec un châssis de palette à revêtement en poudre sèche - Enrouleur pivotant avec flexible de pression de 100 pi
- Type de moteurGaz
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale196 cc
- Pression nominale2500 psi
- Série/systèmeModèles montés sur camionnette
- Type d’eauEau froide