Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids1000.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston Triplex de style à montage sur camionnette avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable, pistolet à déclenchement d’injection chimique à pression réglable, avec lance de 2 pièces, buse à motif multirég. de 0-60 degrés, Hi-Low pour injection chimique, rotomoulé, réservoir d’eau de 300 gallons, enrouleur à palette à revêtement en poudre avec tuyau de pression de 100 pi
- Type de moteurGaz
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale196 cc
- Pression nominale2500 psi
- Série/systèmeModèles montés sur camionnette
- Type d’eauEau froide