Motion
UV3030H-HOT

CAM SPRAY
UV3030H-HOT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 3 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 270 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778807
N° MFRUV3030H-HOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
UV3030H-HOT

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 3 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 270 cc, longueur de tuyau de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05778807
N° MFRUV3030H-HOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entièrement portable, pas besoin d’électricité-Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique-Brûleur CC de 12 volts-Moteurs à essence industriels-Thermostat réglable à pression et ressort de pression-Injection chimique après le brûleur-Pistolet avec tuyau de pression de 50 pi-Tige double avec poignée latérale et embout de détergent-Cadre enduit de poudre avec baguette/râtelier de tuyaux-Bobine Schedule 80 avec réservoir de carburant en polyéthylène inoxydable sans rouille de 9 gallons; une pour l’essence et une pour l’unité diesel/kérosène construite sur une remorque à châssis à revêtement en poudre avec roues de 13 po, Essieu no 2000, feux et câblage prêts pour la route-réservoir d’eau de 130 gallons-2 enrouleurs de tuyau manuels avec tuyau de pression de 100 pi et tuyau d’arrosage de 150 pi montés à l’arrière de la remorque
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    3 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    270 cc
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles de remorques à eau chaude
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
UV3030H-HOT REMORQUE À EAU CHAUDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif