Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau100 pi
Détails
- Détails supplémentairesEntièrement portable, pas besoin d’électricité-Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique-Brûleur CC de 12 volts-Moteurs à essence industriels-Thermostat réglable à pression et ressort de pression-Injection chimique après le brûleur-Pistolet avec tuyau de pression de 50 pi-Tige double avec poignée latérale et embout de détergent-Cadre enduit de poudre avec baguette/râtelier de tuyaux-Bobine Schedule 80 avec réservoir de carburant en polyéthylène inoxydable sans rouille de 9 gallons; une pour l’essence et une pour l’unité diesel/kérosène construite sur une remorque à châssis à revêtement en poudre avec roues de 13 po, Essieu no 2000, feux et câblage prêts pour la route-réservoir d’eau de 130 gallons-2 enrouleurs de tuyau manuels avec tuyau de pression de 100 pi et tuyau d’arrosage de 150 pi montés à l’arrière de la remorque
- Type de moteurGaz
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale389 cc
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeModèles de remorques à eau chaude
- Type d’eauEau chaude